In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Parte superiore piena (coperchio) e base perforata
Con fori base a fila unica e copertura
Copertura superiore (coperchio) e fori base a sovrapposizione totale
Per canalina elettrica LFK
Larghezza inserimento copertura 80 mm (non è richiesto alcun pannello per dispositivo) e prefori sul fondo
Per canalina da parete BR 80 e FB
Per canalina da parete BR 80
Saves time and space compared to conventional installation using device mounting boxes
Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica
Tubetto terminale preisolato In conformità alla norma DIN 46228 Parte 4
Tubo rigido per impianti elettrici WPKu-EM-F
Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero
Guaina termoretraibile sottile rapporto di restringimento 2:1, senza adesivo interno
Clip fissatubo a scatto, metrico