In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Guarnizione universale in acciaio inox per tubi e cavi. In acciaio inox con anello apribile in gomma robusta. Sigilla i nuovi tubi o cavi da installare e quelli già installati.
Water-pressure-tight wall duct for core holes in concrete or liner/fibre cement pipes for plastic heat pump pipes
Gas-tight, radon-proof and water-pressure-tight wall duct for core holes in concrete or liner/fibre cement pipes for stainless steel heat pump pipe
Water barrier for floor and wall ducts, for direct casting of the plastic heat pump pipe into concrete
Can be plastered over
For the gas-tight, radon-proof and watertight sealing of floor and wall ducts, for direct casting of the stainless steel heat pump pipe into concrete
Wall duct for non-pressurised water for mortaring into the wall opening for plastic heat pump pipes
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 26/18
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/22
Dado di fissaggio rapido VARIFIX® Systemfix 41 per il collegamento di tutti i profilati Varifix della serie 41
Mensola VARIFIX® 41/41 Acciaio zincato
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 36/36
Mensola VARIFIX® 36/36 Acciaio zincato
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/62 - C2C