Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Laptop per officina Getac S410 Per diagnostica W.EASY
Dispositivo di immissione appositamente adattato alla diagnostica W.EASY
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Dispositivo di immissione adattato al software diagnosi W.EASY
- Immediatamente pronto per l'uso, grazie al software diagnosi W.EASY preinstallato (a seconda della licenza W.EASY acquistata in aggiunta).
- Supporto tecnico fornito da WABCOWÜRTH
Getac S410: facile da utilizzare, robusto, sicuro e pronto per l'uso a lungo termine
- Windows 11 Professional per l'uso a lungo termine
- La tastiera e il touchpad sono protetti da schizzi d'acqua e polvere (IP53)
- Resistente agli urti e alle vibrazioni per l'uso all'interno dei veicoli
- Resistente alle cadute fino a un'altezza di 90 cm
- Pronto per l'uso a temperature ambiente comprese tra -29 e 63 °C
- Testato in conformità alla normativa MIL-STD-810H
- Espansione opzionale con batteria ricaricabile aggiuntiva o disco rigido SSD
- Due pulsanti hardware per l'avvio rapido del software W.EASY o le impostazioni del dispositivo
- Sostituzione pratica e rapida del disco rigido
- Portatile grazie alla maniglia per il trasporto
Dati tecnici
- Processore Intel® Core™ i5-1135G7
- 8 GB DDR4 RAM
- 512 GB SSD
- LCD Full HD da 14 poll. (1920 x 1080)
- 1x USB 2.0
- 2x USB 3.2
- 1x Thunderbolt 4
- 1x HDMI
- 1x LAN
- Bluetooth v5.2
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio (10,8 V, 6900 mAh)
- Garanzia di 3 anni/garanzia della batteria 6 mesi
Contenuto
- Computer
- 1x alimentatore
- 1x spina di rete
- Manuale
Dispositivo robusto per il lavoro quotidiano in officina
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.