Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Compressore pneumatico per molle ECO 1200
Compressore stazionario per molle per ammortizzatori su autoveicoli con una ganascia di serraggio, Ø 105-185 mm.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Regolazione ottimale
Le due ganasce superiori regolabili in continuo possono essere facilmente regolate in base al diametro richiesto della molla. Inoltre, il sistema di livellamento automatico garantisce una regolazione ottimale in base alla forma della molla per veicoli. Anche le molle coniche o a banana possono essere bloccate saldamente.
Utilizzabile universalmente
Le ganasce di serraggio in dotazione possono essere utilizzate per un’ampia gamma di applicazioni. Rappresenta la ganascia di serraggio più utilizzata. Ulteriori ganasce di serraggio sono disponibili opzionalmente.
Sicuro
Il dispositivo è dotato di una gabbia di protezione. Una valvola di sicurezza impedisce inoltre di eseguire il lavoro con la gabbia aperta. Il cilindro pneumatico è dotato di valvole di sicurezza che garantiscono un saldo tensionamento della molla in caso di un improvviso calo di pressione.
Posto di lavoro ordinato
Un pratico ripiano e due posizioni di stoccaggio laterali per ganasce di serraggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.