Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Compressore pneumatico molle "Maximus 2000" per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai SUV Universale, 4 pezzi
Compressore pneumatico molle "Maximus 2000" per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai SUV Universale, 4 pezzi - 1
Compressore pneumatico molle "Maximus 2000" per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai SUV Universale, 4 pezzi - 2
Compressore pneumatico molle "Maximus 2000" per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai SUV Universale, 4 pezzi - 3
Compressore pneumatico molle "Maximus 2000" per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai SUV Universale, 4 pezzi - 4
Compressore pneumatico molle "Maximus 2000" per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai SUV Universale, 4 pezzi - 5
Compressore pneumatico molle "Maximus 2000" per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai SUV Universale, 4 pezzi - 6
Compressore pneumatico molle "Maximus 2000" per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai SUV Universale, 4 pezzi - 7
Compressore pneumatico molle "Maximus 2000" per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai SUV Universale, 4 pezzi - 8
Compressore pneumatico molle "Maximus 2000" per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai SUV Universale, 4 pezzi - 9

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Compressore pneumatico molle "Maximus 2000" per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai SUV Universale, 4 pezzi

Dispositivo di compressione molle stazionario per molle a spirale su autovetture / SUV.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Concetto di sicurezza globale, include cilindro pneumatico, pedale, gabbia di sicurezza, protezione ammortizzatore e piedistallo per garantire la massima sicurezza dell'operatore.

  • La stazione include una staffa piccola, una staffe grande e una morsa. La stazione consente lo smontaggio/montaggio del 90% degli ammortizzatori dei veicoli in circolazione Altri accessori fornibili a parte

  • Le staffe sono rivestite in materiale plastico e sono facilmente/rapidamente sostituibili senza l'uso di attrezzi.

  • Ampia estensione di movimento con corsa da 20 mm fino ad una altezza massima di 330 mm.

  • La gabbia di protezione è dotata di pannelli forati sui lati e di pannelli in policarbonato trasparenti ad alta resistenza. Ciò non permette interventi con le mani sulla molla durante le fasi di compressione e una protezione in caso di funzionamento non corretto o scheggiatura accidentale del materiale.

  • Le due ganasce superiori regolabili in continuo possono essere facilmente regolate in base al diametro richiesto della molla. Possono essere adattati in modo dinamico anche durante le diverse fasi di compressione

  • Supporto stelo per facilitare il lavoro di montaggio

  • Le maniglie posizionate sopra il gruppo e le ruote opzionali (1952 003 604) rendono la macchina facilmente trasportabile

  • La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE


Componenti inclusi:


  • Stazione con potenza, 2000 kg/20.000 N

  • Staffa piccola, diametro 78 - 130 mm

  • Staffa grande, diametro 105 - 185 mm

  • Morsetto per lo stelo dell'ammortizzatore, diametro 40 - 60 mm