Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Compressore pneumatico per molle "Maximus 3000", design per impieghi molto gravosi per un'ampia gamma di veicoli, dalle autovetture ai veicoli di trasporto Universale, 6 pezzi
Dispositivo di compressione molle stazionario per ammortizzatori su autovetture e furgoni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Concetto di sicurezza globale, include cilindro pneumatico, pedale, gabbia di sicurezza, protezione ammortizzatore e piedistallo per garantire la massima sicurezza dell'operatore.
- La stazione include una staffa piccola, una staffe grande e una morsa. La stazione consente lo smontaggio/montaggio del 90% degli ammortizzatori dei veicoli in circolazione Altri accessori fornibili a parte
- Il macchinario ha una corsa max. di 486 mm quale permette anche lo smontaggio di molle extra lunghe
- Specchio superiore regolabile per un miglior centraggio della calotta dell’ammortizzatore durante le operazioni di assemblaggio
- La gabbia di protezione è dotata di pannelli forati sui lati e di pannelli in policarbonato trasparenti ad alta resistenza. Ciò non permette interventi con le mani sulla molla durante le fasi di compressione e una protezione in caso di funzionamento non corretto o scheggiatura accidentale del materiale.
- Le due ganasce superiori regolabili in continuo possono essere facilmente regolate in base al diametro richiesto della molla. Possono essere adattati in modo dinamico anche durante le diverse fasi di compressione
- Supporto stelo per facilitare il lavoro di montaggio
- Le maniglie posizionate sopra il gruppo e le ruote rendono la macchina facilmente trasportabile
- La macchina è conforme alla direttiva macchine 2006/42/CE
Componenti inclusi:
- Stazione con potenza, 3000 kg/30.000 N
- Staffa piccola, diametro 78 - 130 mm
- Staffa grande, diametro 105 - 185 mm
- Specchio da lavoro con base magnetica, flessibile
- Modulo per trasporto con ruote
- Morsetto per lo stelo dell'ammortizzatore, diametro 40 - 60 mm
| Elenco delle applicazioni | |
| Fino a 1200 kg | |
| Tra 1200 e 2000 kg | |
| Più di 2000 kg | |
| AUDI | A1 |
| CHEVROLET | Matiz, Spark |
| CITROËN | C1, C3, DS3, C2, C3, Picasso |
| DACIA | Logan, Sandero, Duster |
| FCA | Punto Evo, 500, Fiorino, Grande Punto, Panda, Kubo, Mito, Giulietta, Ypsilon |
| FORD | Fiesta, Fusion, Ka |
| HONDA | Insight, Jazz, Civic, Crz |
| HYUNDAI | i20, i10, ix20, i30, Genesis, i40 |
| KIA | Picanto, Venga, Rio |
| LEXUS | Rx, Ct |
| MAZDA | CX-3, 2 |
| MINI | Cooper, Mini |
| MITSUBISHI | Colt, Space, Star |
| NISSAN | Cube, Pixo, Micra, Note |
| OPEL | Agila, Corsa, Adam, Karl |
| PEUGEOT | 206+, 107, 208, Rcz, 207, 308 |
| RENAULT | Grand Scenic, Wind, Clio, Twingo, Captur, Modus |
| SEAT | Ibiza, Mii |
| SKODA | Citigo, Fabia, Rapid |
| SMART | Fortwo, Forfour |
| SUZUKI | Alto, Splash, Swift, Celerio |
| TATA | Nano |
| TOYOTA | Yaris, Iq, Prius, Auris, Aygo |
| VOLKSWAGEN | Polo, Golf 4, Golf 5, Up!, Fox |
| AUDI | A3, A4, Q3, TT, A5 |
| BMW | Serie 1, Serie 2, Serie 3, Serie 4, Serie 5, X1, X3 |
| CHEVROLET | Orlando |
| CITROËN | C4, C4 Picasso, C5, C-Crosser, Jumpy, DS4, Jumper |
| DACIA | Duster, Logan |
| FCA | Doblò, 500L, Bravo, Fiorino, 159, Delta |
| FORD | Focus, Kuga, Fusion, Mondeo, C-Max |
| HONDA | Accord, Civic |
| HYUNDAI | ix35, i30, i10, ix20 |
| KIA | Ceed, Venga, Soul |
| MAZDA | Cx-7, 3, 5 |
| MERCEDES | Classe B, Classe A, Classe C, Classe E, Vito |
| MINI | Cooper, Mini Countryman |
| MITSUBISHI | Asx, Lancer, Outlander, Pajero |
| NISSAN | Qashqai, Juke, Leaf, Cube |
| OPEL | Astra, Insignia, Meriva, Zafira |
| PEUGEOT | Rcz, 3008, 5008, 508, 607, 407, Partner |
| RENAULT | Fluence, Grand Scenic, Koleos, Megane Iii, Kangoo, Laguna, Scenic, Espace, Latitude |
| SEAT | Leon |
| SKODA | Yeti, Roomster, Superb, Octavia |
| SUZUKI | Sx4 |
| TOYOTA | Avensis, Prius, Verso, Auris |
| VOLKSWAGEN | Golf 6, Scirocco, Polo, Caddy, Touran, Tiguan, Sharan |
| AUDI | A5, A6, A8, Q5, Q7, A6 |
| BMW | Serie 6, Serie 7, X5, X6 |
| CITROËN | Boxer |
| FCA | Ducato, Scudo, Jeep Cherokee, Jeep Grand Cherokee, Jeep Renegade, Jeep Wrangler, Freemont |
| FORD | EcoSport, Edge, S-MAX |
| HONDA | CR-V, HR-V |
| HYUNDAI | SantaFè, Tucson |
| KIA | Sorento, Sportage |
| LAND ROVER | Freelander, Discovery 4, Discovery Sport, R.R. Evoque, Range Rover |
| LEXUS | RX, CT, GS, LS |
| MAZDA | 6, CX5, CX7 |
| MERCEDES | Classe E, Vito, Classe M, Classe G, GLA, GLC, GLE, GLK, GLS, ML, Classe V. |
| NISSAN | Qashqai |
| OPEL | Mokka, Antara, Vivaro, Movano |
| PORSCHE | Cayenne, Macan |
| RENAULT | Trafic, Megane Initial, Kadjar, Master |
| SSANGYONG | Korando, Rexton, Tivoli |
| SUZUKI | SX4, Vitara, S-Cross, Jimny |
| TOYOTA | Land Cruiser, RAV4 |
| VOLKSWAGEN | Passat, Volkswagen Crafter, Touareg, T5, T6 |
| VOLVO | V50, C30, XC70, XC60, XC70, XC90 |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.