In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
7 articoli con 7 versioni trovati
Compressore a pistone silenzioso compatto senza olio per uso mobile con innesto di sicurezza wSafe®
Robusto compressore a pistoni senza olio per un uso flessibile
Compressore a pistoni compatto senza olio per utilizzo flessibile nellallestimento degli interni e nei cantieri utilizzando le opzioni di fissaggio e trasporto dellalloggiamento di grandi dimensioni
Compact power on a horizontal tank
For a reliable supply of compressed air up to 10 bar
Compact, powerful - up to 15 bar
15 bar of power in a compact design
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Compressore a pistoni compatto senza olio per utilizzo flessibile nell'allestimento degli interni e nei cantieri utilizzando le opzioni di fissaggio e trasporto dell'alloggiamento di grandi dimensioni
Aspiratore multiuso a batteria AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Avvitatore a impulsi a batteria ASS 18 1/2 poll. COMPACT M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria ABS 18 COMPACT M-CUBE
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 18 V M-CUBE W-CONNECT
Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE
Caricabatterie ALG 18 V M-CUBE
Trapano avvitatore a batteria ABS 12 COMPACT M-CUBE
Radio per cantieri a batteria BR 18-DAB+ M-CUBE