Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Compressore Subcompact 8 L silenzioso e privo di olio
Compressore a pistone silenzioso compatto senza olio per uso mobile con innesto di sicurezza wSafe®
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Grazie al suo design piccolo e compatto, è ideale per uso mobile
- Il compressore a pistoni senza olio consente di ridurre i costi di manutenzione e di eliminare la condensa.
- L'accoppiamento di sicurezza preassemblato wSafe® 2000 garantisce una rimozione sicura dell'aria
- Grazie ai due manometri è possibile visualizzare sia la pressione del serbatoio e la pressione di esercizio
- Il serbatoio dell'aria compressa in alluminio con rivestimento a polvere garantisce un peso ridotto e allo stesso tempo è progettato per le esigenze nei cantieri edili
- Il riduttore di pressione a regolazione continua consente di selezionare qualsiasi pressione di esercizio.
- L'impugnatura rivestita in gomma impedisce lo slittamento del compressore durante il trasporto
- La possibilità di avvolgere il cavo direttamente sul dispositivo consente di riporlo in modo ordinato per il trasporto.
- L'interruttore di sicurezza integrato del motore protegge il motore dal sovraccarico
- I piedini rivestiti in gomma consentono un posizionamento sicuro con vibrazioni minime
- Controllo della pressione delle tubazioni
- Pinzatura e chiodatura
- Pulizia di tutte le superfici
- Gonfiaggio degli pneumatici
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.