Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Compressore Solid 24 L privo di olio
Robusto compressore a pistoni senza olio per un uso flessibile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Requisiti di manutenzione ridotti
Compressore a pistoni non lubrificati
Visualizzazione pressione serbatoio
Manometro aggiuntivo
Pressione d'esercizio regolabile
Riduttore di pressione con manometro
Buona prestazioni di avviamento a freddo
Pressostato di alta qualità con valvola di sfiato
Ideale per uso mobile
- Comodo e maneggevole grazie all'impugnatura con rivestimento in gomma e all'impugnatura aggiuntiva
- Ruote robuste per un comodo trasporto
- Base con rivestimento in gomma per un appoggio sicuro
Protezione da surriscaldamento del motore
Protezione da sovraccarico integrata
Non approvato per l'uso nel campo della medicina, dell'industria alimentare o del riempimento di respiratori. Osservare le norme di sicurezza contenute nel manuale di istruzioni. Il dispositivo è stato testato come prototipo.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.