Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Compressore Compact 20 L privo di olio
Compressore a pistoni compatto senza olio per utilizzo flessibile nell'allestimento degli interni e nei cantieri utilizzando le opzioni di fissaggio e trasporto dell'alloggiamento di grandi dimensioni
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Costi di manutenzione ridotti
Compressore a pistoni non lubrificati
Protezione ideale di raccordi e comandi
Tutti i componenti sono installati in un telaio tubolare compatto e stabile.
Consente un comodo trasporto in cantiere
Dotata di due robusti occhielli di sollevamento
Visualizza la pressione della caldaia
Manometro aggiuntivo
Pressione d'esercizio regolabile
Riduttore di pressione con manometro
Buona prestazioni di avviamento a freddo
Pressostato di alta qualità con valvola di sfiato
Ideale per uso mobile
- Trasporto confortevole grazie alla maniglia per il trasporto estraibile (funzione carrello) e alle ruote robuste
- Appoggio sicuro grazie al piedino in gomma
- Opzione di montaggio e trasporto per valigetta di grandi dimensioni
- Avvolgicavo
Protezione da surriscaldamento del motore
Protezione da sovraccarico integrata
Non approvato per l'uso nel campo della medicina, dell'industria alimentare o del riempimento di respiratori. Osservare le norme di sicurezza contenute nel manuale di istruzioni. Il dispositivo è stato testato come prototipo.
Questo dispositivo genera aria compressa per gli utensili ad aria compressa nelle applicazioni professionali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.