Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Sigillante per forni 1000

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Sigillante per forni 1000

Sigillante monocomponente senza solventi con eccellente resistenza termica, elevato livello di resistenza ed eccellente adesione alle superfici metalliche.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Nessuna formazione di sedimento


Durante lo stoccaggio gli ingredienti NON si separano l'uno dall'altro



Pronta all'uso


Non è necessario mescolare preventivamente il materiale, come per esempio con i prodotti in bomboletta


Può essere estratto facilmente con una pistola per cartucce



Resistente al gelo


È possibile conservarlo a temperature inferiori a 0°C (circa -5°C)



Senza silicone

Indicazione

Il sigillante non è elastico una volta che si è asciugato.