Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Composto sigillante CERAfix® 302
Composto sigillante, emulsione acquosa a base di resine sintetiche elastiche, a tenuta stagna.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Qualità certificata
- Certificato generale di collaudo dell'ispettorato edile
- Classificazione della reazione alle fiamme in conformità con DIN EN 13501-1 e EN ISO 11925-2
Pronto all'uso
- Può essere usato direttamente dal contenitore
- Non occorre mescolare
- Applicazione rapida
Livello di flessibilità molto elevato
- Ideale per chiudere le crepe
- Sicuro anche sulle superfici soggette a crepe e a movimenti considerevoli
Tempo di asciugatura rapido
- Rapida formazione degli strati, ad esempio nei lavori consecutivi di sigillatura e di posa
- Riduce i tempi di attesa
Permeabile al vapore
Ideale per superfici leggermente umide.
Senza solventi
Può essere verniciato, spianato e riempito
Non far entrare in contatto la superficie con acqua fino a che non è completamente indurita! Non adatto per applicazioni in immersione
Per una sigillatura rapida e uniforme sotto le piastrelle e i pannelli in ambienti interni, quali bagni, docce, soggiorni. In conformità con il foglio tecnico informativo della Federazione Centrale del German Building Trade (associazione dei costruttori tedeschi)"Sigillanti per giunti", CERAfix 302 è adatto per le classi di resistenza all'umidità A e A0 per tutti i materiali per pareti e pavimenti per interni indicati nel foglio informativo.
La superficie deve essere solida, portante, pulita, asciutta e priva di agenti distaccanti. Applicare il materiale con un pennello o con un rullo. Prima dell'applicazione, trattare la superficie con CERAfix 101, art. n. 5875100101. Applicare uno strato uniforme di CERAfix 302 una volta che il primer si è asciugato. Rafforzare la sigillatura elastica della superficie applicando Würth CERAfix 310, art. n. 5875100310, nella zona del giunto a parete/pavimento. Le piastrelle possono essere posate direttamente su CERAfix 302 una volta asciutto.
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.