Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Massetto livellante CF 201
Massetto fluido cementizio a ridotta tensione per spessori da 2 mm a 40 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Riduce lo spolvero
Buone proprietà di scorrimento
- Facile da applicare
- Può essere pompato
Posa idraulica
- Calpestabile ed utilizzabile in tempi rapidi
- Applicabile in un'unica fase per spessori da 2 mm a 30 mm; spolverando con sabbia di quarzo si possono ottenere spessori da 20 mm a 40 mm.
- Riduce i tempi di attesa
Contiene plastica
- Elevata durezza superficiale
- Tensioni ridotte
- Ottima adesione a tutte le superfici comuni
Emissioni estremamente basse
Certificazione CE1 Plus
Adatto per riscaldamento a pavimento
Per ulteriori informazioni, consultare i dettagli tecnici.
Per compensare i pavimenti irregolari all'interno e all'esterno prima della posa di ceramica, marmo, pietra naturale, rivestimenti in PVC, moquette, parquet flottante e laminato ecc.
Adatto per soffitti in cemento grezzo, pavimenti in cemento, massetti in cemento riscaldati e non riscaldati in conformità alla normativa DIN 18560, vecchie coperture a piastrelle saldamente fissate, massetti a cemento rapido, superfici calpestabili in cantine e terrazze.
In un contenitore pulito, mescolare il massetto livellante (25 kg) a 4,5-4,75 litri di acqua fredda fino ad ottenere un composto senza grumi. Attendere circa 3 minuti quindi mescolare nuovamente. Versare la malta fresca sulla superficie preparata e stendere con una cazzuola o una lama per ottenere lo spessore dello strato desiderato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.