Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Cestello estraibile diagonale VS SUB SIDE
Cestello estraibile diagonale VS SUB SIDE - 1
Cestello estraibile diagonale VS SUB SIDE - 2
Cestello estraibile diagonale VS SUB SIDE - 3
Cestello estraibile diagonale VS SUB SIDE - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cestello estraibile diagonale VS SUB SIDE

Per mobile con larghezza da 150 a 300 mm

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Telaio estraibile con guide a cuscinetti a sfera ad estrazione totale con ammortizzazione e chiusura integrati, montaggio su un lato

  • Possibilità di installazione sia sul lato sinistro che su quello destro

  • Per cestelli appesi in altezza con angoli di 90°, 45° e 35°

  • Le altezze dei cestelli possono essere regolate singolarmente

  • Collegamento del frontale senza utensili

  • La regolazione 3D semplifica la regolazione del frontale

  • Installazione semplice: non è necessaria alcuna misurazione per l'installazione nell'armadio utilizzando la dima di installazione in dotazione