Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colonna estraibile DUSA Saphir
When the door is opened the baskets automatically extend out of the unit
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Telaio estendibile regolabile in altezza, montaggio a clip
- Altezza del mobile flessibile
- Nessun attrezzo necessario; è sufficiente agganciarlo
Quando la porta si apre, i cestelli fuoriescono automaticamente dall'unità
- Movimento facile e comodo
- Facile accesso ai contenuti
Autorientrante da 40 mm con sistema di ammortizzamento integrato
- Guida Soft-close
- Una volta chiuso, il mobile non si apre accidentalmente
Cestelli in filo di acciaio da 7 mm di spessore, cromati e lucidi
- Cestelli regolabili in altezza singolarmente nell'unità e sulle porte di 64 mm
- Possono essere montati ad altezze simmetriche
- le clip dei cestelli con fermo integrato impediscono ai cestelli di scorrere
- Cestelli semplici da regolare
Saphir cromato: Cestelli in filo di acciaio da 7 mm di spessore, cromati e lucidi
Capacità di carico dell'anta: 20 kg, estensione: 80 kg
Per evitare che il mobile si ribalti, fissarlo saldamente alla parete. Materiale di fissaggio adeguato non in dotazione.
Tempi di consegna: circa 5 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.