In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
Collare standard pieghevole incernierato con esclusiva chiusura a sgancio rapido per un'installazione rapida e sicura
Con esclusiva chiusura rapida per un montaggio veloce e sicuro
Collare a due viti con due tappi a vite per requisiti di carico elevati
Per il fissaggio di tubi e raccordi a spirale in lamiera secondo la norma DIN EN1506, relativa alla ventilazione degli edifici
Per il fissaggio di tubi in qualsiasi sistema tecnico
Collare incernierato ad azionamento rapido per un'installazione rapida semplicemente premendo con la mano
Costituito da un nucleo in schiuma rigida con piastra di distribuzione del carico e rivestimento in gomma naturale
Costituito da un nucleo in schiuma rigida, strato intermedio in gomma naturale e strato esterno con sovrapposizione autoadesiva
Lama, seghettata
Mensola VARIFIX® 41/41 Acciaio zincato
Morsetto pesante VARIFIX®, standard con foro filettato
Vite di congiunzione Acciaio inossidabile A2
Prolunghe in ottone rosso
Mensola VARIFIX® 41/41/2,5 orizzontale Acciaio zincato
Sifone tubolare lungo, cromato
Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 zincato a caldo