Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido - 1
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido - 2
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido - 3
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido - 4
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni TIPP® Smartlock 2 GS include chiusura a rilascio rapido

Con esclusiva chiusura rapida per un montaggio veloce e sicuro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 22

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Due viti di bloccaggio per un migliore adattamento alle dimensioni del tubo

  • Inserimento rapido e semplice del tubo grazie all'ampia apertura del collare per tubazioni, in particolare per il montaggio a soffitto

  • Protezione contro la perdita delle viti grazie alle tacche di bloccaggio su entrambi i lati

  • Viti di chiusura con testa esagonale (AF 10 mm) e intaglio combinato aggiuntivo

  • M6 x 25 mm fino al diametro di serraggio 26-28 mm, M6 x 30 mm per tutte le altre misure

  • Il profilo in gomma offre speciali proprietà di scorrimento dei tubi durante il pre-assemblaggio

  • Classe di reazione al fuoco B2, non forma gocce incandescenti

  • Collegamento con dado combinato M8/M10, AF 13 mm, saldato in quattro punti

  • Contribuisce all'isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109
Indicazione

I nostri prodotti certificati Cradle to Cradle consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.