Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collare per tubazioni TIPP® robusto con manicotto filettato da 3/4 poll.
Due strettoi a vite per una migliore aderenza del collare al tubo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- I due dadi filettati consentono un'ulteriore apertura del collare per tubazioni che accelera e semplifica l'inserimento delle tubazioni, in particolare per le installazioni verticali.
- Il profilo in gomma preassemblato garantisce una protezione antiscivolo ottimale
L'inserto in gomma è:
- Resistente all'ozono secondo le norme DIN 53509-1 e ISO 1431/1
- Resistente all'invecchiamento secondo la norma DIN 53508
- Non resistente a oli, grassi e carburanti
Per la massima resistenza in installazioni idrotermosanitarie e nella realizzazione di impianti di riscaldamento o di impianti e tubazioni generici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.