Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS
Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 1
Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 2
Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 3
Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 4
Collari per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP> Smartlock GS - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collari per tubazioni TIPP® Smartlock GS

Collare standard pieghevole incernierato con esclusiva chiusura a sgancio rapido per un'installazione rapida e sicura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 19

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Gamme di serraggio continue da 11 a 115 mm

  • Clip a molla in acciaio per impedire la rotazione

  • La testa della vite può essere abbassata nel collare grazie all'incavo

  • Rinforzo mediante la bordatura presente nel collare

  • I fori svasati contribuiscono a fissare la vite di bloccaggio

  • Vite di bloccaggio M5 adatta per cacciaviti a taglio e a croce
Indicazione
  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.