Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Collare per tubazioni in silicone TIPP® Robust
Collare per tubazioni in silicone TIPP<SUP>®</SUP> Robust - 1
Collare per tubazioni in silicone TIPP<SUP>®</SUP> Robust - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni in silicone TIPP® Robust

Collare a due viti con due tappi a vite per requisiti di carico elevati

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 12

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Due tappi a vite per un migliore adattamento alle tolleranze dimensionali dei tubi

  • I tappi a vite non cadono poiché sono fissati con viti di bloccaggio

  • Inserto in silicone resistente alle alte temperature fino a +225 °C

  • Contribuisce all'isolamento acustico in conformità alla norma DIN 4109.
Indicazione
  • Dimensione per il diametro più piccolo possibile del tubo per ogni singola misura

  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.