Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Collare per tubazioni in plastica TIPP® Priopress
Collare per tubazioni in plastica TIPP<SUP>®</SUP> Priopress - 1
Collare per tubazioni in plastica TIPP<SUP>®</SUP> Priopress - 2
Collare per tubazioni in plastica TIPP<SUP>®</SUP> Priopress - 3
Collare per tubazioni in plastica TIPP<SUP>®</SUP> Priopress - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni in plastica TIPP® Priopress

Collare scorrevole incernierato e a punto fisso per tubi in materiale plastico con esclusiva chiusura a pressione e vite con regolazione di precisione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Preassemblato con blocco a scatto


  • Chiusura rapida, semplice e sicura grazie al blocco a scatto

  • Risparmio di energie nell'installazione di tubazioni a soffitto


Chiusura a pressione sicura


  • Serraggio rapido, anche senza utensili e a mano, semplicemente premendo sul tappo a vite

  • Possibilità di regolazione precisa del tappo a vite utilizzando la filettatura metrica

  • Consente di correggere la posizione del tubo con un successivo serraggio del collare applicando pressione al tappo.

  • Apertura con un cacciavite come di consueto

  • Regolazione a punto fisso possibile premendo sulla parte filettata


Lo speciale profilo interno in gomma con proprietà di scorrimento


  • Consente la libera espansione dei tubi, evitando che restino incastrati.
Indicazione
  • I nostri prodotti con certificato Cradle to Cradle Certified consentono di risparmiare risorse e sono a basso contenuto di sostanze nocive. La norma valuta la sicurezza, la riciclabilità e il contenuto di sostanze inquinanti presenti nel prodotto finale. In questo caso, l'attenzione è rivolta in particolare alla compatibilità con l'ambiente, ad esempio utilizzando materiale riciclato nel processo di produzione.