Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Collare per refrigerazione K con inserto ammortizzante fisso integrato
Collare per refrigerazione K con inserto ammortizzante fisso integrato - 1
Collare per refrigerazione K con inserto ammortizzante fisso integrato - 2
Collare per refrigerazione K con inserto ammortizzante fisso integrato - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per refrigerazione K con inserto ammortizzante fisso integrato

Costituito da un nucleo in schiuma rigida con piastra di distribuzione del carico e rivestimento in gomma naturale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 42

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

La scocca di isolamento è collegata in modo fisso al corpo del collare


Si evitano complicate installazioni di 2 elementi singoli separati



Chiusura sigillante autoadesiva


Montaggio più semplice e veloce



Rivestimento in gomma


  • Adesione perfetta tra il collare e l'isolamento

  • Non è necessario l'utilizzo di un sigillante


Piastra di distribuzione del carico


Per la ripartizione del carico



Linguetta di chiusura piegata e asolata


Angolo di apertura maggiorato per agevolare l'inserimento del tubo



Vite di chiusura con sicurezza


Vite con meccanismo contro la perdita accidentale

Indicazione

Il coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore, la conduttività termica e il rischio di corrosione insieme alle condizioni si riferiscono alla gomma in caucciù