Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Collare fissatubi W-QUICLIP PLUS
Adatta a tutti i dispositivi Würth DIGA® CS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Collari a scatto chiudibili
- Ottima presa
- Resistenza alle temperature da –25°C a +80°C (fino a +110°C per brevi periodi)
- Può essere installato con varie inchiodatrici a gas
- Si aggancia facilmente all'inchiodatrice a gas DIGA® CS 2
- Il collare è idoneo per vari diametri di tubo
- Materiale: Poliammide 6
- Foro passante con ∅ 5 mm che consente anche il fissaggio tradizionale con tasselli a chiodo o con viti truciolari
Per il fissaggio rapido di tubi per installazioni ausiliarie in plastica con leggera resistenza alla compressione, tubi con armatura in materiale plastico con resistenza alla compressione media-alta e tubi con armatura in acciaio secondo la normativa DIN EN 50086-1 su materiali di supporto in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 20/25 ≤ C40/50) secondo la normativa DIN EN 206, in mattoni in arenaria calcarea, mattoni pieni e acciaio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.