Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Combinazione di collari antisfilamento
Morsetto di sicurezza con resistenza agli sforzi assiali per linee SML e blocchetti da presa in conformità con le normative DIN EN 877 e 19522
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per giunti a uno o due fori
- Per carichi con pressione interna fino a 10 bar in base a DN 50 - DN 100 (DN 125 - 150 5 bar, DN 200 3 bar)
- Adatto per tutti i giunti Rapid (eccetto DN 250) e tutti i giunti a due viti CV + CE
- DN 250 solo per giunti CV
Gli articoli 0544007200 e 0544007250 sono dotati di collare in tre sezioni.
- Tubazioni per acqua piovana e acqua sporca in zone di riserva
- Grondaie (impianto HDE)
- Sistemi di sollevamento
- Avvitare saldamente le due metà del collare al tubo
- Assicurarsi che le due metà del collare non poggino sul collare di serraggio del giunto
- Serrare le viti in diagonale per posizionare correttamente il collare antisfilamento
- Osservare le coppie di serraggio (controllare con la chiave dinamometrica)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.