Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colla da legno a freddo monocomponente D4
Per incollare tutti i tipi di legno. Soddisfa il gruppo di tensione D4 in conformità alla norma DIN EN 204 e i requisiti della norma DIN EN14257 (WATT91).
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Elevato livello di calore e resistenza all'acqua
- Qualità D4 testata in conformità alla normativa DIN EN 204
- Conforme ai requisiti della normativa DIN EN 14257 (WATT91).
Semplice utilizzo
Non è necessario mescolare con l'indurente. Nessun tempo di conservazione da osservare.
Indurimento trasparente
Giunti adesivi invisibili. I giunti incollati induriti sono viscoplastici.
Quando si incollano giunti in ambienti esterni (come l'incollaggio della porta d'ingresso), gli effetti del calore (ad es. l'esposizione diretta alla luce solare) possono provocare tensione nel legno e l'ammorbidimento dei giunti incollati. Gli adesivi termoplastici, colla PUR e sistemi di erogazioni con pistola non sono adatti per questo tipo di applicazioni. Il tempo di lavorazione e il tempo di indurimento, nonché il tempo di compressione, sono influenzati da condizioni di lavoro quali temperatura ambiente, temperatura superficiale, umidità dell'aria o umidità del materiale, l'assorbimento di materiali, quantità applicate e tensioni nel materiale. La viscosità delle colle D4 monocomponente può aumentare durante lo stoccaggio. Agitare la colla senza aggiungere acqua lo rende nuovamente liquida. La viscosità può essere regolato mediante la sola agitazione. Lo stoccaggio non incide sui parametri di incollaggio. Il contenitore della colla deve essere sempre conservato ben chiuso e in un ambiente non gelato.
Le colle bianche Würth non sono adatte per l'uso in gamma statica. A tale scopo devono essere utilizzati adesivi espressamente omologati. Le colle Würth possono essere utilizzate solo per applicazioni non portanti.
Uso interno con frequente esposizione ad acqua di scarico o acqua di condensazione e uso esterno con adeguata protezione superficiale e protezione dalla luce diretta del sole.
- Incollaggio di porte interne
- Scale e corrimano da interni
- Incollaggio di finestre
- Giunzioni angolari dei telai
- Produzione di bordi delle finestre laminati
- Incollaggio della porta di casa (unione di telai monoblocco)
- Incollaggio di mobili per la casa e mobili da cucina
- Incollaggio di mobili da laboratorio e per bagno
- Montaggio, incollaggio di superfici, lastre e blocchi
- Legni teneri, duri ed esotici e pannelli truciolari
La colla vinilica per legno a freddo monocomponente D4 viene generalmente applicata su un lato utilizzando un utensile per l'applicazione, un rullo per colla, una spatola dentata, un pennello o un altro strumento.
È possibile rimuovere gli schizzi di colla fresca con l'acqua. Immergere i residui di colla secchi in acqua (e detergente) e rimuoverli meccanicamente.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.