Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colla vinilica per legno D2
Per incollare tutti i tipi di legno. Conforme al gruppo di tensione D2 secondo DIN EN 204.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Applicazione universale
Colla da legno a freddo D2 pronta per l'uso. Per la produzione strutturale di porte e scale da interni e per l'incollaggio di gruppi, superfici, giunti per pannelli e blocchi.
Facile da versare
Svitando il rubinetto del contenitore della colla è possibile versare la colla in maniera pulita e semplice nella bottiglia o nello stendicolla.
Qualità di incollaggio elevata
Buona aderenza. I giunti incollati induriti sono viscoplastici.
Trasparente dopo l'indurimento
Giunti adesivi invisibili
- Insieme all'acido tannico del legno, l'impatto sul metallo nudo può generare alterazioni di colore blu, soprattutto nel rovere e di colore rosso nel faggio.
- A una temperatura di pressione superiore a +50 °C si può generare un'alterazione di colore marrone nelle impiallacciature in legno tenero.
- È possibile rimuovere gli schizzi di colla fresca con l'acqua. I vecchi residui di adesivo possono essere ammorbiditi con diluente nitro o acetone e quindi rimossi. Mescolare bene il contenuto prima dell'applicazione colla e chiudere sempre saldamente il contenitore dopo l'uso. Proteggere dal gelo.
- Il tempo di lavorazione e il tempo di indurimento dipendono strettamente dalle condizioni di lavoro, ad esempio temperature, umidità e livelli di assorbimento dei materiali, quantità applicate e tensioni nel materiale.
Le colle bianche Würth non sono adatte per l'uso in gamma statica. A tale scopo devono essere utilizzati adesivi espressamente omologati. Le colle Würth possono essere utilizzate solo per applicazioni non portanti.
Utilizzo per interni con breve esposizione occasionale ad acqua di scarico o di condensazione
- Incollaggio di porte da interni
- Scale e corrimano da interni
- Incollaggio di mobili per la casa
- Incollaggio di superfici di montaggio, giunti per pannelli e blocchi
- Rivestimento di bordi fissi con strisce di impiallacciati e legno massello
- Legni teneri, duri ed esotici e pannelli truciolari
Applicare un sottile strato uniforme di colla vinilica per legno D2 su un lato con stendicolla, spatola, pennello o utensile per l'applicazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.