Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Colla per superfici verniciate
Per l'incollaggio di superfici verniciate e plastiche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Ottima aderenza alla vernice
Ampia gamma di applicazioni e ottima aderenza a numerose superfici verniciate comuni senza necessità di levigatura.
Qualità di incollaggio elevata
Colla a dispersione a indurimento rapido con ottima aderenza alla vernice. Buona resistenza a umidità e calore. I giunti incollati induriti sono viscoplastici. Non provoca alterazioni di colore.
Ampia gamma di applicazioni
Applicabile manualmente e in contenitori a pressione per colla.
A causa del vasto numero di vernici e plastiche, è necessario effettuare le proprie prove sulle proprietà di aderenza. Insieme all'acido tannico del legno, l'impatto sul metallo nudo può generare alterazioni di colore blu, soprattutto nel rovere. Quando si incollano superfici verniciate e plastiche, una delle superfici da incollare deve essere assorbente.
Non adatto per superfici in PVC rigido. Conservare al riparo dal gelo.
- Utilizzo per interni con breve esposizione occasionale ad acqua di scarico o di condensazione
- Incollaggio delle carcasse con superfici rivestite in resina melamminica e verniciate
- Incollaggio, ad es. di armadi, porte interne, piani di lavoro da cucina, telai delle porte, tavoli, panche angolari
- Incollaggio di legno e materiali legnosi o MDF su vernici DD, superfici in poliestere, vernice SH, vernici ad acqua, superfici DKS, superfici in resina melamminica e superfici HPL
Almeno una parte del giunto deve essere assorbente. Applicare un sottile strato uniforme di colla per superfici verniciate su un lato, un rullo, una spatola, un pennello per colla o utensile per l'applicazione. È possibile rimuovere gli schizzi di colla fresca con l'acqua. I vecchi residui di adesivo possono essere ammorbiditi con diluente nitro o acetone e quindi rimossi. Chiudere sempre il flacone dopo l'uso.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.