Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Adesivo flessibile per piastrelle CERAfix® 402 FX
Adesivo flessibile per piastrelle CERAfix<SUP>®</SUP> 402 FX - 1
Adesivo flessibile per piastrelle CERAfix<SUP>®</SUP> 402 FX - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Adesivo flessibile per piastrelle CERAfix® 402 FX

Per tutti i rivestimenti ceramici in conformità con EN12004, C2 TE, per ambienti interni ed esterni

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Elevato grado di flessibilità


  • Sicurezza su supporti soggetti a grandi movimenti

  • Adatta per l'incollaggio di piastrelle poco assorbenti


Qualità testata in conformità agli standard europei


  • Soddisfa e supera la classe C2 in conformità con EN 12004

  • Formula verificata


Eccellente stabilità ed elevato grado di adesione iniziale


  • Impedisce lo scivolamento delle piastrelle

  • Le piastrelle grandi e pesanti possono essere incollate in modo sicuro


Lunghi tempi di lavorazione e di indurimento della colla


  • Le correzioni possono essere effettuate dopo la posa delle piastrelle


Liscia e malleabile all'applicazione


  • Minimo sforzo necessario durante il montaggio

  • Maggiore resa giornaliera


Resistente ai cicli di gelo/disgelo


  • Per uso in ambienti interni ed esterni

  • Può essere utilizzata in ambienti umidi e piscine esposte a forti sollecitazioni


Adatto per riscaldamento a pavimento

Prova di prestazioni

Test secondo la normativa EN 12004 C1


  • Comportamento alla fiamma: A1fl/A1

  • Sforzo di rottura per trazione elastica dopo conservazione a secco: ≥ 1 N/mm²

  • Sforzo di rottura per trazione elastica dopo immersione in acqua: ≥ 1 N/mm²

  • Sforzo di rottura per trazione elastica dopo conservazione a caldo: ≥ 1 N/mm²

  • Sforzo di rottura per trazione elastica dopo sollecitazioni da congelamento e scongelamento: ≥ 1 N/mm²
Area di applicazione