Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Adesivo a caldo 202
Adesivo a caldo trasparente ad alta resistenza per uso universale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Applicazione universale su molti materiali
- Trasparente come il vetro
- Flessibile
- Tempi di lavorazione e indurimento brevi
- Ridotte emissioni di odori
- Le materie prime utilizzate sono conformi alla direttiva FDA 175.105 per l'imballaggio esterno di prodotti alimentari
È necessario evitare lo sviluppo di calore durante lo stoccaggio (ad esempio dovuto all'irraggiamento solare) poiché potrebbe modificare la forma esterna dell'adesivo a caldo.
Adesivo a caldo universale per il montaggio e l'incollaggio permanente nel settore industriale e artigianale nonché per applicazioni in ambito domestico e di svago. Ideale per l'industria dell'arredamento, tessile e delle schiume nonché per il settore dei fiori, serramenti interni, costruzione di stand fieristici, ecc. Eccellente adesione a legno e prodotti in legno, carta, cartone, tessuti e materie plastiche come PS e PVC.
Le superfici adesive devono essere prive di polvere, sporco, umidità, grasso e agenti distaccanti. La presenza di sostanze emollienti in materie plastiche e vernici può compromettere la durata dell'adesivo. Applicare l'adesivo a caldo in modo puntiforme, sotto forma di pellicola o di cordone e premere subito insieme le parti. Esercitando una breve pressione si aumenta la resistenza.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.