Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Colla PUR in sistema di dosaggio, trasparente

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Colla PUR in sistema di dosaggio, trasparente

Per la lavorazione strutturale di incollaggi di finestre, telai di porte e cassette, scale, corrimano, ecc. resistenti all'umidità. Perfetta anche per umidità del legno più elevate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Estremamente resistente all'acqua


Qualità D4 testata in conformità alla normativa DIN/EN 204. Testato dall'Institut für Fenstertechnik e.V., (Istituto tedesco di tecnologia per finestre) di Rosenheim



Alta stabilità termica


Per incollaggi esterni ad alta resistenza



Speciale tappo erogatore


Il tappo a svitamento consente un lavoro pulito senza che il beccuccio venga ostruito e consente una chiusura rapida



Per uso universale


Per la fabbricazione strutturale di finestre resistenti all'umidità, telai di porte e cassonetti , scale, corrimano, ecc. Perfetto anche per umidità del legno più elevate



Schiumoso


Grazie alla sua consistenza schiumosa, l'adesivo colma facilmente gli spazi vuoti



Nessun rischio di alterazioni di colore


Nessuna alterazione di colore anche su legno con un elevato contenuto di acido tannico

Indicazione

Nel caso specifico è necessario eseguire una prova preliminare della corretta proprietà di adesione a seconda della costruzione e del tipo di legno. Per il frassino, si consiglia di pretrattare il supporto con Adhesion Plus per plastica/pietra/legno (art. n. 089010062). I legni oleosi devono essere incollati immediatamente dopo il trattamento per ridurre al minimo il rischio di formazione di uno strato di separazione.