Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Collare per tubazioni TIPP®-Smartlock GS ML
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS ML - 1
Collare per tubazioni TIPP<SUP>®</SUP>-Smartlock GS ML - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Collare per tubazioni TIPP®-Smartlock GS ML

Collare con cerniera e snodo a carico medio. Con esclusiva chiusura rapida di Würth per un montaggio veloce e sicuro

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Dado combinato M8/M10 saldato su tutta la circonferenza

  • Gamme di serraggio continue da 15 a 115 mm

  • Collare in acciaio per molle assicurato contro la rotazione

  • La testa della vite può essere abbassata nel collare grazie all'incavo

  • Rinforzo mediante la bordatura presente nel collare

  • I fori svasati garantiscono un'ulteriore protezione contro lo scivolamento della vite di serraggio

  • Vite di serraggio M6 con intaglio combinato per cacciaviti a taglio e a croce


Certificato Cradle to Cradle®


  • La testata assenza di sostanze dannose da un valore aggiunto all’edificio nel quale viene installato

  • Per utilizzi in ambito GreenBuilding e certificazioni di edifici secondo LEED®, BREEAM® e DGNB