Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Clip per bordi con clip metallica integrata

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Clip per bordi con clip metallica integrata

Per gli ausili di montaggio nel settore dei veicoli e dei veicoli commerciali

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Un'alternativa per le applicazioni in cui non sono previsti dei fori e non è possibile usare gli adesivi a causa delle alte temperature.



Facile da montare senza utensili


  • La clip per bordi viene semplicemente fissata a mano sul bordo in plastica o in lamiera

  • La graffa metallica in acciaio per molle integrata è resistente alla corrosione e assicura una tenuta sicura sul bordo


Applicazione flessibile grazie all'installazione in quattro direzioni:


  • Con un'angolazione di 90° o parallelamente al bordo

  • Sul bordo o accanto al bordo


Per bordi compresi tra 0,7 e 3,0 mm