Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Nastro di ancoraggio, due pezzi Con gancio a S, doppio gancio a J e fermo di sicurezza
Nastro di ancoraggio, due pezzi Con gancio a S, doppio gancio a J e fermo di sicurezza - 1
Nastro di ancoraggio, due pezzi Con gancio a S, doppio gancio a J e fermo di sicurezza - 2
Nastro di ancoraggio, due pezzi Con gancio a S, doppio gancio a J e fermo di sicurezza - 3
Nastro di ancoraggio, due pezzi Con gancio a S, doppio gancio a J e fermo di sicurezza - 4
Nastro di ancoraggio, due pezzi Con gancio a S, doppio gancio a J e fermo di sicurezza - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro di ancoraggio, due pezzi Con gancio a S, doppio gancio a J e fermo di sicurezza

Per carichi da piccoli a medi

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Distribuzione ottimale della pressione e della forza mediante un morsetto a nastro realizzato in un processo di pressofusione

  • Nessuno sgancio accidentale grazie al fermo di sicurezza sul doppio gancio a J

  • Nessun graffio in quanto i ganci a S sono rivestiti in PVC
Prova di prestazioni

Conforme alla norma EN 12195-2



Certificato GS

Indicazione
  • In aggiunta, è possibile posizionare il carico sopra a tappetini antiscivolo

  • Il colore dei sistemi di ancoraggio con nastro non è indelebile al 100%
Area di applicazione