In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
13 articoli con 16 versioni trovati
Per la misurazione di cilindri profilati doppi e con pomolo
The driver for PC locks enables cylinder-free locking and simple actuation with integrated hexagon key and bottle opener
Chiavi prefabbricate per cilindri profilati NP 6 con chiave uguale con serratura GS 1 e GS 2
Per riporre in modo sicuro chiavi o piccoli oggetti di valore per le persone autorizzate
Practical adjustment tool for assembling handle fittings on doors with profile cylinders
For measuring half, double or thumbturn profile cylinders and key switches on garage doors
For measuring double and thumbturn profile cylinders
Per cilindri profilati
Chiavi vergini per clienti che desiderano duplicati
For quick and easy measurement of locking cylinders
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna