Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cilindro profilato universale cieco
Non bloccabile su entrambi i lati
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Per porte con spessore da 50 a 150 mm
- Chiusura delle aperture del cilindro profilato nel caso in cui non sia necessaria alcuna funzione di bloccaggio
- Regolazione ottimale per il fissaggio tramite spostamento
- Adatto per l'uso su porte tagliafuoco fino alla classe di resistenza al fuoco EI ² 90 in conformità alla normativa DIN EN 13501 o T90 in conformità alla normativa DIN EN 4102 Parte 5
I cilindri universali ciechi non possono essere ordinati insieme ai sistemi di serrature, ma devono invece essere sempre forniti dalla linea di prodotti disponibili in magazzino.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.