In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
9 articoli con 25 versioni trovati
Potente, con una pressione di esercizio di 700 bar e un alloggiamento robusto, ideale per lazionamento di cilindri idraulici
Esecuzione particolarmente leggera in alluminio
7 pezzi. Unità idraulica compatta con basso peso a vuoto (4,80 kg) per esercitare pressione e trazione con una gamma di movimento ampia di 70 mm.
Utilizzata per azionare i cilindri idraulici con il piede
Corsa 50 mm
5 pezzi. Kit di utensili universale per inserimento a pressione e montaggio del fuso a snodo, dei perni di giunzione e dei cuscinetti silenziosi con una gamma di movimento di circa 113 mm.
Per la rimozione e linstallazione di cuscinetti, boccole, manicotti, ecc.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Potente, con una pressione di esercizio di 700 bar e un alloggiamento robusto, ideale per l'azionamento di cilindri idraulici
Per la rimozione e l'installazione di cuscinetti, boccole, manicotti, ecc.