Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Elemento di fissaggio
Elemento di fissaggio - 1
Elemento di fissaggio - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Elemento di fissaggio

Con opzione di tenuta

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Ad es., per gioco personalizzato

  • Gancio di bloccaggio disassato

  • Opzione di montaggio sul bordo
Indicazione

Per il montaggio su superfici di legno, è possibile utilizzare, ad esempio, viti a testa svasata ASSY da 3 mm di diametro fino ad A = 70 mm e viti a testa svasata ASSY da 4 mm di diametro da A = 87 mm.