Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiudiporta STS 370 con meccanismo del braccio a V
Massima resistenza per l'edificio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Chiudiporta superiore idraulico con chiusura controllata.
- Il carter di protezione che funge da coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di un utensile
- Controllo esatto della velocità di chiusura e del finecorsa tramite una vite a brugola dal lato
- Si adatta alle condizioni di ogni ambiente
Codice di classificazione: 4 | 8 | 1-5 | 1 | 1 | 3
Categoria d'uso: 4
Prova ciclica: 8
Dimensioni chiudiporta: 1-5
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione: 3
Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.
L'uso di una staffa per il fissaggio sull'architrave non è consentito su porte tagliafumo e tagliafuoco.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.