Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiudiporta GTS 690 (EN 5-6) con guida di scorrimento
Il chiudiporta più forte per il settore immobiliare
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Chiudiporta superiore idraulico con sequenza di chiusura controllata
Protezione aggiuntiva
Il coperchio può essere rimosso solo mediante l'uso di utensili.
Corpo in alluminio
Design sottile
Controllo preciso di velocità di chiusura, fine corsa e smorzamento apertura tramite una vite a esagono incassato montata sul davanti
- Può essere adattato alle situazioni specifiche
Codice di classificazione: 3/4 | 8 | 5/6 | 1 | 1 | 4
Categoria d'uso: 3/4
Prova ciclica: 8
Dimensioni chiudiporta: 5/ 6
Idoneità all'uso su porte tagliafumo/tagliafuoco: 1
Sicurezza: 1
Resistenza alla corrosione: 4
L'uso di blocco meccanico, fermo o staffa per infisso su architrave non è consentito su porte tagliafumo e tagliafuoco.
Ammortizzatore in apertura non utilizzabile con montaggio in testa/opposto cerniera.
Se i chiudiporta sono montati in ambienti umidi, impianti all'aperto non protetti, o se devono essere utilizzati in ambienti con aria con contenuto corrosivo e aggressivo, sono richieste versioni speciali o misure protettive.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.