Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Elevato trasferimento della forza di taglio
Elevati valori di estrazione
Per i chiodi di tutte le lunghezze e stessa profondità di inserimento grazie alla filettatura uniforme da 80 mm
Teste contrassegnate
La lunghezza è contrassegnata sulla testa in modo che possa essere controllata dopo l'inserimento
Chiodi a norma DIN EN 14592/A1
I chiodi per travetti sono adatti per il fissaggio dei travetti agli arcarecci, la realizzazione di giunzioni e il fissaggio degli arcarecci di collegamento in strutture edilizie commerciali e industriali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.