Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiodo con platorello UNKT 160
Chiodo con platorello UNKT 160 - 1
Chiodo con platorello UNKT 160 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodo con platorello UNKT 160

Fissaggio di alta qualità per substrato in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) in conformità alla norma DIN EN 206

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Per materiali isolanti con spessore massimo di circa 20 mm, come ad esempio guaine bugnate, tessuto non tessuto

  • Con chiodo tipo HN 101
Indicazione

Calcolo della lunghezza dei chiodi su calcestruzzo:


Profondità di penetrazione (min. 25 mm/max. 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o del gambo