Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiodo con punta a scalino filettato W-PN G8
Chiodo con punta a scalino filettato W-PN G8 - 1
Chiodo con punta a scalino filettato W-PN G8 - 2
Chiodo con punta a scalino filettato W-PN G8 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodo con punta a scalino filettato W-PN G8

Per l'ancoraggio di rivestimenti da soffitto leggeri, controsoffitti nonché altri fissaggi staticamente confrontabili

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Per un fissaggio rapido e sicuro sul calcestruzzo: controsoffitti, profili, fissaggi di tubazioni, ecc.



Sistema che necessita di una profondità del foro minima, escludendo così la foratura involontaria dell'armatura



Resistenza al fuoco secondo TR 020 da R30 a R90 = 0,4 kN e per R120 = 0,3 kN, per calcestruzzo in classe ≥ C20/25 e C50/60
Indicazione

Sistema approvato solo con DIVA 1 Premium e BST MA-75