Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiodo con punta a scalino W-PNS
Chiodo con punta a scalino W-PNS - 1
Chiodo con punta a scalino W-PNS - 2
Chiodo con punta a scalino W-PNS - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodo con punta a scalino W-PNS

Per l'ancoraggio di rivestimenti da soffitto leggeri, controsoffitti nonché altri fissaggi staticamente confrontabili

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Con rondella Ø 15 mm



Per un fissaggio rapido e sicuro sul calcestruzzo


Controsoffitti, profili, fissaggi di tubazioni, ecc.



Sistema che necessita di una profondità del foro minima, escludendo così la foratura involontaria dell'armatura



Resistenza al fuoco secondo TR 020 da R30 a R90 = 0,4 kN e per R120 = 0,3 kN, per calcestruzzo in classe ≥ C20/25 e C50/60

Indicazione

Sistema approvato solo con DIVA 1 Premium e BST MA-75