Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiodo HNS 107/30 a norma DIN EN 206
Chiodo HNS 107/30 a norma DIN EN 206 - 1
Chiodo HNS 107/30 a norma DIN EN 206 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodo HNS 107/30 a norma DIN EN 206

Chiodo di alta qualità con rondella in acciaio per l'uso su materiali di supporto in acciaio ≥ 5 mm e calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Capacità di penetrazione ottimizzata grazie alla rondella "mobile"

  • Rondella grande

  • Calcolo della lunghezza dei chiodi su superfici in calcestruzzo:

Profondità di penetrazione (min. 25 mm/max. 40 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o del gambo


  • Calcolo della lunghezza dei chiodi su superfici in acciaio (spessore min. 5 mm):

Profondità di penetrazione (min. 8 mm/max. 12 mm) + spessore del componente da fissare = lunghezza del chiodo o del gambo

Indicazione

Nella scelta degli elementi di fissaggio, fare riferimento alla categoria dell'utensile corrispondente.