Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2
Chiodo universale di alta qualità, diametro 2,6 mm, compatibile con DIGA CS-2 Power
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione tecnica). Le forze di trazione massime dei singoli fissaggi dipendono da vari fattori (correttezza dell'installazione, materiale di base, ecc.) e devono essere accertate tramite fissaggi di prova e prove di estrazione.
- Per il fissaggio ad esempio di profili per cartongesso
- Fissaggi in ambito edile, per cartongessisti e altri settori su substrato in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) in conformità alla normativa DIN EN 206, nonché su acciaio e muratura in mattoni pieni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.