Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2 HFB
Chiodo di alta qualità, diametro 3,0 mm, progettato appositamente per fissaggi su cemento ad alta resistenza, compatibile con DIGA CS-2 Power
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per il fissaggio ad esempio di profili per cartongesso
- Fissaggio su substrato in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) in conformità alla normativa DIN EN 206 su acciaio e muratura in mattoni pieni in ambito edile, per cartongessisti o altri settori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.