Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiodi a striscia e cartuccia a gas NG CS-2/3 SN
Chiodo universale di alta qualità, diametro 2,6 mm adatto per DIGA® CS-2 POWER e DIGA® CS-3
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Una confezione contiene 800 chiodi e una cartuccia a gas
Tutti i chiodi sono idonei per fissaggi non portanti (senza omologazione prodotto per l'edilizia). La resistenza alla trazione massima dei singoli elementi da fissare è a discrezione dell'utilizzatore e deve essere accertata tramite fissaggi di prova o prove d'estrazione.
- Fissaggio di profili a U per cartongesso
- Fissaggi in ambito edile, per cartongessisti e altri settori su substrati in calcestruzzo (calcestruzzo di peso normale ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) a norma DIN EN 206 nonché su acciaio e muratura in mattoni pieni
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.