Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiodo Haften
Chiodo Haften - 1
Chiodo Haften - 2
Chiodo Haften - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiodo Haften

Acciaio inossidabile A2, a striscia. Idoneo per DIGA WO-1/21 Combi e Paslode IM 200.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Forniti in pratica valigetta in cartone:


  • Chiodi Haften a striscia, 21°

  • 2 cartucce a gas (1 cartuccia per ca. 1000 chiodi)
Indicazione

Art. n.: 0864922832 da utilizzare solo con dispositivo speciale per chiodi da 32 mm di lunghezza. Dispositivo 25/32 mm, art. n. 0707864835, per DIGAWO-1/21 Combi.



In caso di utilizzo con dispositivo combinato Würth DIGA WO-1/21, n. art. 086492 1, utilizzare le teste di dosaggio rosse in dotazione. Nell'utilizzo con Paslode IM 200, sono previste le teste di dosaggio gialle in dotazione nel pacco.