Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Chiavistello per finestra

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Chiavistello per finestra

Diritto o a centro depresso

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Materiale: acciaio



Diritto o piegato



Può essere utilizzato su superfici di acciaio, alluminio e legno



In dotazione


  • 10 chiavistelli

  • 10 anelli o piastre di riscontro
Indicazione

Le viti con diametro di 2,5 mm possono essere utilizzate per fissare serrature per finestre con una lunghezza della piastra base di 60 mm. Utilizzare viti con diametro di 3 mm per fissare serrature per finestre con una lunghezza della piastra base di 80 mm o superiore.