Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Chiave poligonale doppia a cricchetto con misure metriche 7 pz con attacco POWERDRIV®
Lato anello estremamente sottile incurvato per spazi ristretti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Pratico assortimento di chiavi poligonali doppie a cricchetto con astuccio avvolgibile
- Fornito in un astuccio avvolgibile per uno stoccaggio sicuro delle chiavi poligonali doppie
- Ogni utensile a cricchetto è dotato di POWERDRIV poligonale con 24 denti e combina 2 diverse misure chiave.
- Un interruttore a pulsante bloccabile consente di passare dalla rotazione in senso orario a quella in senso antiorario e mantiene fissa l'impostazione.
- Sfalsamento dei lati anello di circa 38° con angolo di rotazione di 22°
Chiave poligonale doppia a cricchetto ergonomica con lato anello particolarmente sottile
- Ideale per spazi particolarmente ristretti
- In acciaio al cromo-vanadio ben collaudato
- La superficie offre una lunga resistenza alla ruggine e garantisce una durata di gran lunga superiore alla media
- La durata della chiave poligonale doppia riduce i costi di sostituzione e stoccaggio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.